SIMPLEX R8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FUA 31NG64

SIMPLEX R8146B26D41 Anulare cheie de intrare pentru blocarea butonului

În stoc
Element: AH3FUA Model: R8146B26D41Crucea Ref: 31NG64

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,331.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMech. Set de blocare a butonului
Set de copt2.75 "
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare cu Override Key, Passage, Lockout
MânăDreapta
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii2.375 "
Înălțimea interioară9"
Lățimea interioară3.25 "
Tastatură5 butoane, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului3 / 4 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3-13/16 "
În afara înălțimii7.375 "
Lățimea exterioară3.125 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.391
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de anulare a tastelor: Cele mai bune și echivalente (6 sau 7 pini)
    • Electric / Mecanic: Mecanic

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiSet de coptCauza MaterialÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăGrosimea ușiiPreț
SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Blocare buton Ieșire Ieșire de anulare | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "zinc7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€2,041.09
SIMPLEX EE11/1126D41 Buton de blocare intrare și ieșire Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "zinc7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,823.00
SIMPLEX RR8148B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,336.47
SIMPLEX LR8146R0341 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,256.42
SIMPLEX L8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,339.53
SIMPLEX LR8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,306.28
SIMPLEX LL1041S26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FUE 31NG70 LL1041S26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"€1,225.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX R8146B26D41 Anulare cheie de intrare pentru blocarea butonului
€1,331.39 /unitate