SIMPLEX SJ2010 Cric cu șurub 20 tone 20 3/4 inch H max | AD2GHW 3PCT7

SIMPLEX SJ2010 Cric cu șurub 20 tone 20 3/4 inch H. max

În stoc
Element: AD2GHW Model: SJ2010Crucea Ref: 3PCT7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€689.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnșurubați Jack
Dimensiunea bazei6-1/2 "
ConstrucţieCarcasă din fier ductil, capac de încărcare din oțel
Capacitate de ridicare20 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.20.75 "
Înălțimea de ridicare Min.13.75 "
Dimensiunea șeii (în.)3.125
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.205
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)59.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8425420000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Dimensiunea șeii (în.)Preț
SIMPLEX SJ156 Cric cu șurub 12 tone 13 1/2 inch H max | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3/4 "12 tonuri.13.5 "9.75 "2.875€486.71
SIMPLEX SJ158 Cric cu șurub 12 tone 17 3/8 inch H max | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1/2 "12 tonuri.17.375 "11.625 "2.875€595.31
SIMPLEX SJ1512 Cric cu șurub 12 tone 25 3/8 inch H max | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1/4 "12 tonuri.25.375 "15.625 "2.875€664.92
SIMPLEX SJ208 Cric cu șurub 20 tone 16 3/4 inch H max | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 tonuri.16.75 "11.75 "3.125€674.59
SIMPLEX SJ2012 Cric cu șurub 20 tone 24 3/4 inch H max | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3/4 "20 tonuri.24.75 "15.75 "3.125€770.99
SIMPLEX SJ258 Cric cu șurub 24 tone 17 1/4 inch H max | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1/2 "24 tonuri.17.25 "13 "3.25€1,016.74
SIMPLEX SJ2512 Cric cu șurub 24 tone 25 1/4 inch H max | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1/4 "24 tonuri.25.25 "17 "3.25€1,098.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX SJ2010 Cric cu șurub 20 tone 20 3/4 inch H. max
€689.07 /unitate