SIMPLEX SJ208 Cric cu șurub 20 tone 16 3/4 inch H max | AD2GHV 3PCT6

SIMPLEX SJ208 Cric cu șurub 20 tone 16 3/4 inch H. max

În stoc
Element: AD2GHV Model: SJ208Crucea Ref: 3PCT6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€674.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnșurubați Jack
Dimensiunea bazei6"
ConstrucţieCarcasă din fier ductil, capac de încărcare din oțel
Capacitate de ridicare20 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.16.75 "
Înălțimea de ridicare Min.11.75 "
Dimensiunea șeii (în.)3.125
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8425420000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cricul cu șurub Simplex SJ208 este proiectat pentru ridicarea vehiculelor în timp ce lucrați la ele.

Caracteristici:

  • Are carcasă din fontă ductilă pentru o durabilitate excelentă în condiții dure de lucru și poate rezista la sarcini de până la 20 de tone.
  • Acest cric mecanic cu șurub vine cu un capac de încărcare din oțel care acceptă un mâner de bară de oțel (vândut separat) la patru unghiuri pentru o poziționare ușoară și forțe multiple de ridicare.
  • Poate fi acţionat prin rotirea unui şurub fără să coboare în jos.

Standarde și aprobări:

  • ANSI / ASME B30.1
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul unui capac plutitor cu bilă?

A. Acest cric cu șurub are un capac plutitor cu bilă crom-moly pentru a centra sarcina automat și a reduce frecarea.

Î. Care este utilizarea rulmenților axiali?

A. Rulmenții axiali superiori și inferiori permit sculei să suporte sarcina în ambele direcții.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Dimensiunea șeii (în.)Preț
SIMPLEX SJ156 Cric cu șurub 12 tone 13 1/2 inch H max | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3/4 "12 tonuri.13.5 "9.75 "2.875€486.71
SIMPLEX SJ158 Cric cu șurub 12 tone 17 3/8 inch H max | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1/2 "12 tonuri.17.375 "11.625 "2.875€595.31
SIMPLEX SJ1512 Cric cu șurub 12 tone 25 3/8 inch H max | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1/4 "12 tonuri.25.375 "15.625 "2.875€664.92
SIMPLEX SJ2010 Cric cu șurub 20 tone 20 3/4 inch H max | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1/2 "20 tonuri.20.75 "13.75 "3.125€689.07
SIMPLEX SJ2012 Cric cu șurub 20 tone 24 3/4 inch H max | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3/4 "20 tonuri.24.75 "15.75 "3.125€770.99
SIMPLEX SJ258 Cric cu șurub 24 tone 17 1/4 inch H max | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1/2 "24 tonuri.17.25 "13 "3.25€1,016.74
SIMPLEX SJ2512 Cric cu șurub 24 tone 25 1/4 inch H max | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1/4 "24 tonuri.25.25 "17 "3.25€1,098.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX SJ208 Cric cu șurub 20 tone 16 3/4 inch H. max
€674.59 /unitate