Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit dozimetru de zgomot SIMPSON ELECTRIC SMS-2 | AC3FDV 2T409

SIMPSON ELECTRIC Kit dozimetru de zgomot SMS-2

În stoc
Articol: AC3FDV Model: SMS-2Crucea Ref: 2T409
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
€4,646.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit universal de dozare a zgomotului
Acuratete+/- 1 dB
Gama dB50 la 100,80 la 130
AfişaLCD cu 4 cifre
Gama de frecventa20 la 8000 Hz
Ponderarea în frecvențăA
interfaţăRS-232
Rezoluţie0.1 dB
Timp De RaspunsÎncetini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS9027808090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Niveluri de criterii (70, 80, 84, 85 sau 90 dB)
    • Înregistrează până la (31 de ore la intervale de 1 minut)
    • Nivel prag (50 - 99 dB)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC Kit dozimetru de zgomot SMS-2
€4,646.97 /unitate