Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 Cutter diagonal 5/8 inch Lungime 7/16 inch Latime | AA6ARF 13P188

SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 Cutter diagonal 5/8 inch lungime 7/16 inch latime

În stoc
Element: AA6ARF Model: 15016Crucea Ref: 13P188

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€45.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului5 / 8 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOțel călit
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Tipul nasuluiAscuţit
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1796
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăVoltajPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 181 Cutter diagonal 5-1/4 inch Lungime totală 7/8 inch Lungime fălci | AA6ARE 13P187 181dipped7 / 8 "1 / 8 "Oțel călit3 / 4 "5.375 "Nici unul€42.69
SK PROFESSIONAL TOOLS 15027 Cutter diagonal 7-3/8 inch Lungime totală 5/8 inch Lungime fălci | AA6ARG 13P189 15027dipped1"7 / 16 "Oțel călit1.25 "7.375 "Nici unul€53.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 Cutter diagonal 3/4 inch Lungime 7/16 inch Latime | AA6ARH 13P190 15018dipped3 / 4 "7 / 16 "Oțel călit1"8"Nici unul€65.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 16107 Cutter diagonal 6-1/4 inch lungime 3/4 inch lungime | AA6ARJ 13P191 16107dipped3 / 4 "7 / 16 "Oțel călit1"6.25 "Nici unul€54.23
SK PROFESSIONAL TOOLS 16108 Cutter diagonal 8-1/4 inch Lungime 5/8 inch Lungime | AA6ARQ 13P210 16108dipped5 / 8 "7 / 16 "Oțel călit1"8.25 "Nici unul€59.42
SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 Clește diagonal unghiular ascuțit 7 inch verde | AB6DEB 21A188 15017Pernă13 / 16 "1.187 "Oțel aliat forjat-7"Nu a fost votat€59.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 Cutter diagonal 5/8 inch lungime 7/16 inch latime
€45.19 /unitate