Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 9/16 inch 4 pt. | AD6MLF 46C132

SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 9/16 inch 4 pt.

În stoc
Element: AD6MLF Model: 41248Crucea Ref: 46C132
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
€31.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriza mufei
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOţel
Număr de puncte4
Tip de ieșirePătrat
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea soclului1.375 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0702
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 1/4 inch 4 pt. | AD6MKZ 46C126 412381 / 4 "€31.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41239 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 9/32 inch 4 pt. | AD6MLA 46C127 412399 / 32 "€30.90
SK PROFESSIONAL TOOLS 41240 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 5/16 inch 4 pt. | AD6MLB 46C128 412405 / 16 "€31.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 41242 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 3/8 inch 4 pt. | AD6MLC 46C129 412423 / 8 "€30.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 41244 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 7/16 inch 4 pt. | AD6MLD 46C130 412447 / 16 "€30.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 41246 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 1/2 inch 4 pt. | AD6MLE 46C131 412461 / 2 "€30.88
SK PROFESSIONAL TOOLS 41250 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 5/8 inch 4 pt. | AD6MLG 46C133 412505 / 8 "€31.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Soclu pentru țeavă 1/2 inch x 9/16 inch 4 pt.
€31.13 /unitate