Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 Bit hexagonal 1/4 inch vârf 1/4 inch tija | AD4PVU 42W541

SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 Bit hexagonal 1/4 inch cu vârf 1/4 inch tija

În stoc
Element: AD4PVU Model: 81716Crucea Ref: 42W541
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
€3.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitHex
Lățimea lamei1 / 4 "
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului1 / 4 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLățimea lameiLungime totalăDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiTipPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Bit hexagonal 5/64 inch vârf 1/4 inch tija | AD4PVK 42W533 817051"1 / 4 "1"5 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "Standard€3.80
SK PROFESSIONAL TOOLS 81992 Bit hexagonal 5/8 inch vârf 5/8 inch tija | AD4QAV 42W658 819925"1 / 2 "5"5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "Lung€41.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 Bit hexagonal 1/4 inch cu vârf 1/4 inch tija
€3.80 /unitate