Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Priză de impact semiadâncă 8 mm | AG4UCZ 34NL38

SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Priză de impact semiadâncă 8 mm

În stoc
Articol: AG4UCZ Model: 8978Crucea Ref: 34NL38
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
€11.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaFosfat de mangan
MaterialOţel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 43 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea8
Adâncimea socluluiadâncime
Tip de socluSemi-profundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 8983 Priză de impact semiadâncă 13 mm | AG4UDE 34NL43 8983metric13€10.94
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Priză de impact semiadâncă 14 mm | AG4UDF 34NL44 8984metric14mm€11.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8985 Priză de impact semiadâncă 15 mm | AG4UDG 34NL45 8985metric15mm€10.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 8986 Priză de impact semiadâncă 16 mm | AG4UNH 34NL46 8986metric16mm€11.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8987 Priză de impact semiadâncă 17 mm | AG4UNJ 34NL47 8987metric17mm€11.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 8989 Priză de impact semiadâncă 19 mm | AG4UNL 34NL49 8989metric19mm€11.50
SK PROFESSIONAL TOOLS 45260 Priză de impact semiadâncă 5/16 in. | AG4UPK 34NL71 45260SAE5 / 16 "€10.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Priză de impact semiadâncă 8 mm
€11.47 /unitate