Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă de protecție SKB 3i-2011-8B-C, dimensiune 21-15/16 x 13-63/64 x 9 inchi | CE9RQB 55KC61

SKB Carcasă de protecție 3i-2011-8B-C, dimensiune 21-15/16 x 13-63/64 x 9 inchi

În stoc
Element: CE9RQB Model: 3i-2011-8B-CCrucea Ref: 55KC61
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
€373.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos6"
CuloriNegru
În interiorul adâncimii8"
Lungime interioară20 3 / 8 "
Lățimea interioară11 7 / 16 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare70 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți0
Adâncimea totală9"
Lungime totală21 15 / 16 "
Lățimea totală13 63 / 64 "
Capacitate volum1.11 ft²

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8825
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-2011-8B-E, dimensiune 21-15/16 x 13-63/64 x 9 inchi | CE9RQA 55KC60 3i-2011-8B-E€297.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-2011-8B-C, dimensiune 21-15/16 x 13-63/64 x 9 inchi
€373.38 /unitate