DAYTON 7HL86 Blower with Drive Package 10-1/4 Inch 208-230/460V | AF3KYJ

DAYTON Suflantă 7HL86 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V

În stoc
Articol: AF3KYJ Model: 7HL86

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,271.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge dublu ecranată
RPM suflantă1106
CFM @ 0.500-In. SP1920
CFM @ 0.625-In. SP1750
CFM @ 0.750-In. SP1625
CFM @ 1.000-In. SP1330
Gama CFM1920 la 1330 @ 0.500-In SP la 1.000-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)6-5 / 16
Lățime de descărcare (in)9.187
Tipul de unitateCurea
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă2.9-2.8 / 1.4
Adâncimea locuinței14-15/16 "
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei16 15 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei9.187 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
MontareMultipoziție
Fază3
Viteză1
Viteză controlabilăNu
TipNeasamblat, dublă intrare curbă înainte, transmisie prin curea, cu pachet de antrenare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților10 1 / 4 "
Lățimea roții6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.946
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPGama CFMÎnălțimea de descărcare (în.)Preț
Suflantă DAYTON 7D609 9 1/2 in | AF3JTH 7D609-Minge700---1645 la 968 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,110.27
Suflantă DAYTON 7HL79 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-Minge690---1295 la 870 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,063.52
Suflantă DAYTON 7HL80 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-Minge dublu ecranată690---1295 la 870 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,126.07
Suflantă DAYTON 7HL81 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-Minge917---1365 la 1190 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,032.98
Suflantă DAYTON 7HL82 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-Minge dublu ecranată917---1365 la 1190 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,080.69
Suflant DAYTON 7HL83 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250Minge990---1745 la 1250 @ 0.375-In SP la 0.750-In SP6-5 / 16€1,062.95
Suflant DAYTON 7HL84 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250Minge dublu ecranată990---1745 la 1250 @ 0.375-In SP la 0.750-In SP6-5 / 16€1,471.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă 7HL86 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V
€1,271.01 /unitate