Carcasă de protecție SKB 3i-3016-10BC, dimensiune 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 inchi | CE9RPL 55KC75

SKB Carcasă de protecție 3i-3016-10BC, dimensiune 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 inch

În stoc
Element: CE9RPL Model: 3i-3016-10BCCrucea Ref: 55KC75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€662.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos8"
CuloriNegru
În interiorul adâncimii10 "
Lungime interioară30 "
Lățimea interioară16 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare300 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală10 55 / 64 "
Lungime totală32 13 / 32 "
Lățimea totală18 1 / 2 "
Capacitate volum2.78 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5075
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-3016-10BE, dimensiune 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 inchi | CE9RPK 55KC74 3i-3016-10BE€499.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-3016-10BC, dimensiune 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 inch
€662.17 /unitate