Carcasă de protecție SKB 3I-3424-12BE, dimensiune 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 inch | CE9RPD 55KC78

SKB 3I-3424-12BE Carcasă de protecție, dimensiune 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 inch

În stoc
Element: CE9RPD Model: 3I-3424-12BECrucea Ref: 55KC78

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€875.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos10 3 / 4 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii12 3 / 4 "
Lungime interioară34 1 / 2 "
Lățimea interioară24 1 / 2 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare235 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală13 5 / 8 "
Lungime totală37 7 / 16 "
Lățimea totală27 3 / 64 "
Capacitate volum6.24 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.4575
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3I-3424-12BC, dimensiune 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 inch | CE9RPE 55KC79 3I-3424-12BC€1,013.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-3424-12BE Carcasă de protecție, dimensiune 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 inch
€875.69 /unitate