SKOLNIK HM1002Q tambur de salvare 10 galoane | AD7WXZ 4GY33

SKOLNIK HM1002Q Tambur de salvare 10 galoane

În stoc
Articol: AD7WXZ Model: HM1002QCrucea Ref: 4GY33

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€329.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de salvare
Tip de închidereInelul cu pârghie
CuloriGalben cu capac roșu
Materialul garnituriiEPDM
Ecartament18/20/20
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.14 "
Acoperire interioarăInhibitor de rugină
Capacitate de încărcare264 lb.
MaterialOtel carbon
Grosimea materialului0.048 / 0.037 / 0.037 "
În afara Dia.14.25 "
Inălțime totală19 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1A2 / Y1.5 / 150
Evaluare ONU solidă1A2 / X120 / S
Volum10 gal.
Capacitate volum10 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.11
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTip de închidereCuloriGrosimeVolumEcartamentÎn interiorul Dia.Înălțimea interioarăPreț
SKOLNIK HM2001Q Salvare tambur 20 galoane | AD7WYA 4GY34 HM2001Q21.5 "Inelul cu pârghieGalben cu capac roșu-20 gal.16/2018.25 "-€390.49
SKOLNIK HM5502Q Salvare tambur 55 galoane | AD7WYB 4GY35 HM5502Q34.5 "Inelul cu pârghieGalben cu capac roșu-55 gal.16/2022.5 "-€594.47
SKOLNIK HM8518Q Salvare tambur 85 galoane | AD7WYC 4GY36 HM8518Q38.75 "Inelul cu pârghieGalben-85 gal.16/2026 "-€753.85
SKOLNIK HM0501 Tambur de salvare, cap deschis, 5 galoane, oțel carbon | AG9LUE 20UK65 HM050110.5 "Inel BoltGalben--20/20/2014 "-€257.74
SKOLNIK HM8518L Tambur de salvare cu cap deschis 85 galoane Galben | AG9LUM 20UK81 HM8518L39 "Inel BoltGalben--18/18/1826 "-€827.05
SKOLNIK HM0802 Tambur de salvare, 8 galoane, înălțime interioară de 14.5 inchi, oțel carbon | CD6LTF HM0802--Galben cu capac roșu0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "€174.46
Tambur de salvare SKOLNIK HM1002, 10 galoane, înălțime interioară de 17.4 inchi, oțel carbon | CD6LTG HM1002--Galben cu capac roșu0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "€182.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKOLNIK HM1002Q Tambur de salvare 10 galoane
€329.71 /unitate