Cum funcționează inelele cu șuruburi Skolnik?
Aceste inele sunt inele de închidere pentru ținerea capacului tamburului pe corpul containerului, cuprinzând partea superioară a containerului și capacul într-o canelură. Inelul este apoi strâns folosind un șurub care trage capetele inelului împreună. Instrumente precum cheia dinamometrică calibrată pot fi folosite pentru a asigura o închidere adecvată.
Cum funcționează inelele Leverlock?
Aceste inele țin capacul containerului cu un zăvor sau comutator. Acest comutator este tras dintr-o parte și aplică un cuplu la capetele inelelor. Nu sunt necesare instrumente suplimentare precum o cheie dinamometrică pentru instalarea acestor inele.
Ce sunt containerele cu cap deschis?
Aceste containere sunt cunoscute și sub denumirea de bidoane 1A2. Au capace complet detașabile, care sunt asigurate printr-o închidere cu șuruburi sau un dispozitiv de blocare.
Ce sunt containerele cu cap închis?
Spre deosebire de containerele cu cap deschis, aceste containere au un capac nedemontabil. Acestea sunt cunoscute și sub denumirea de tobe 1A1 și pot fi accesate prin mufe de 2 sau 3/4 inch.
Cum să puneți căptușeala pe recipient?
Căptușeala interioară trebuie pulverizată pe un recipient din interiorul unei cabine de căptușeală interioară. Pe măsură ce carcasa containerului este rotită, interiorul containerului este acoperit cu un strat pulverizat dintr-o duză. Recipientul este apoi copt la cuptor pentru un timp și o temperatură stabilite pentru a maturiza căptușeala.
Ce sunt containerele supraambalate?
Acestea sunt un tip de ambalaj de protecție folosit pentru a conține materiale periculoase sau nepericuloase, oferind protecție exterioară altor containere mai mici pentru a preveni sau atenua deteriorarea.
Ce sunt tobele Skolnik 7A?
Aceste butoaie sunt testate conform reglementărilor 7A de tip A, 1,2 și 3 și sunt potrivite pentru containere de depozitare și transport cu materiale radioactive dăunătoare.
Ce bidoane sunt ideale pentru depozitarea acizilor precum acidul azotic?
Butoaiele azotice din oțel inoxidabil Skolnik sunt ideale pentru depozitarea acizilor, deoarece oferă rezistență ridicată la oxidare și acizii azotici. Aceste butoaie sunt, de asemenea, potrivite pentru menținerea purității materialului pentru perioade lungi de timp, asigurând în același timp o compatibilitate ridicată cu materialul de construcție al tamburului.