SKOLNIK Tobe de transport

Poansone centrale automate/manuale cu construcție din oțel întărit și călit, cu mânere moletate, ideale pentru marcarea zonei țintă pe suprafețe din metal/lemn înainte de găurirea. Disponibil în oțel pentru scule, oțel cu conținut ridicat de carbon și materiale din oțel

Filtru

SKOLNIK -

Tambur de transport din oțel inoxidabil

StilModelVolumMaterialul garnituriiEcartamentTip capÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
AST5507-EPDM18/18/18Cap deschis22.5 "-23 "36 "€2,378.93
BST0504-EPDM20/20/20Cap deschis14 "-14.75 "12 "€729.92
CST8501-EPDM16/16/16Cap deschis26 "-27 "39 "€4,978.57
DST0503-Buna20/20/20Cap închis14 "-14.75 "12 "€1,052.01
EST08048 gal.EPDM16/20Cap deschis14 "211 lb.14.5 "16.75 "€908.90
FST08038 gal.Buna16/20Cap închis14 "93 lb.14.5 "16.75 "€895.80
EST100410 gal.EPDM20Cap deschis14 "264 lb.14.25 "19 "€1,068.73
FST100310 gal.Buna20Cap închis14 "116 lb.14.25 "19.25 "€1,192.35
GST160316 gal.Buna16/20Cap închis14 "159 lb.14.25 "27 "€1,432.57
HST160416 gal.EPDM16/20Cap deschis14 "440 lb.14.25 "27 "€1,197.95
IST200420 gal.EPDM18Cap deschis18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "€1,716.00
JST200320 gal.Buna18Cap închis18.25 "199 lb.18.75 "21.5 "€1,986.30
KST300330 gal.Buna18Cap închis18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "€2,251.21
IST300430 gal.EPDM18Cap deschis18.25 "495 lb.18.75 "29 "€1,757.66
LST550355 gal.Buna18Cap închis22.5 "824 lb.23 "35.25 "€1,793.34
MST550455 gal.Buna16Cap închis22.5 "-23.5 "35.25 "€2,851.08
NST550155 gal.EPDM16Cap deschis22.5 "946 lb.23 "34.5 "€2,351.89
NST550255 gal.EPDM18Cap deschis22.5 "968 lb.23 "35.25 "€2,315.07
OST5501T23455 gal.EPDM16Cap deschis22.5 "946 lb.23 "34.5 "€3,005.94
SKOLNIK -

Tamburi de transport cu cap închis din oțel inoxidabil 316

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
AST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "€3,536.36
BST5503-31622.5 "23 "34.25 "€4,307.33
SKOLNIK -

Tambur de salvare din oțel carbon

StilModelInălțime totalăTip de închidereCuloriGrosimeVolumEcartamentÎn interiorul Dia.Înălțimea interioarăPreț (ex. TVA)
AHM1002--Galben cu capac roșu0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "€182.95
BHM1602--Galben cu capac roșu0.9 / 0.9 / 0.9 mm16 Gallon-14 "25.6 "€196.64
CHM2001--Galben cu capac roșu1.2 / 1.2 / 1.2 mm20 Gallon-18.25 "19.3 "€226.61
DHM0802--Galben cu capac roșu0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "€174.46
EHM5501--Galben cu capac roșu1.5 / 1.5 / 1.5 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "€363.13
FHM5504--Galben cu capac roșu1.2 / 0.9 / 0.9 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "€272.52
GHM8501--Galben cu capac roșu1.5 / 1.5 / 1.5 mm85 Gallon-26 "36.8 "€449.58
GHM8519--Galben cu capac roșu1 / 1 / 1 mm85 Gallon-26 "36.8 "€377.17
HHM8520--Gri cu capac roșu1.2 / 0.9 / 0.9 mm85 Gallon-26 "36.8 "€363.65
IHM050110.5 "Inel BoltGalben--20/20/2014 "-€257.74
JHM1002Q19 "Inelul cu pârghieGalben cu capac roșu-10 gal.18/20/2014 "-€329.71
KHM2001Q21.5 "Inelul cu pârghieGalben cu capac roșu-20 gal.16/2018.25 "-€390.49
LHM5502Q34.5 "Inelul cu pârghieGalben cu capac roșu-55 gal.16/2022.5 "-€594.47
MHM8518Q38.75 "Inelul cu pârghieGalben-85 gal.16/2026 "-€753.85
NHM8518L39 "Inel BoltGalben--18/18/1826 "-€827.05
SKOLNIK -

Tambur de transport din oțel carbon

StilModelÎnălțimea interioarăÎnchidereTip de închidereCapacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăGrosimeVolumPreț (ex. TVA)
A055C2-D13ST--------€208.59
RFQ
BCQ2006Q--Inelul cu pârghie484 lb.18.75 "21.5 "-20 gal.€403.65
CCQ1002L--Inel Bolt264 lb.14.25 "19 "-10 gal.€354.96
DCQ5516L---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.€446.90
EHM5502--Inel Bolt880 lb.23 "34.5 "-55 gal.€588.83
FCQ5504Q--Inelul cu pârghie935 lb.23 "34.5 "-55 gal.€441.58
GCQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
HCQ1602--Inel Bolt440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
ICQ1602Q--Inelul cu pârghie440 lb.14.25 "27 "-16 gal.€338.00
JCQ5516---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.€396.38
CCQ1002--Inel Bolt264 lb.14.25 "19 "-10 gal.€298.66
KHM11001--Inel Bolt899 lb.30.5 "42.75 "-110 gal.€1,275.72
LCQ5506T234--Inel Bolt957 lb.23 "34.5 "-55 gal.€506.34
MCQ5506--Inel Bolt957 lb.23 "34.5 "-55 gal.€421.03
NCQ3008---374 lb.18.75 "28 1 / 6 "-30 gal.€313.70
MCQ5504--Inel Bolt935 lb.23 "34.5 "-55 gal.€399.83
OCQ3002--Inel Bolt440 lb.18.5 "29 "-30 gal.€398.81
PHM3001--Inel Bolt517 lb.18.5 "29 "-30 gal.€462.37
QCQ1003---116 lb.14.25 "19.25 "-10 gal.€269.33
OCQ3005--Inel Bolt517 lb.18.75 "29 "-30 gal.€389.82
OCQ3005L--Inel Bolt517 lb.18.75 "29 "-30 gal.€410.86
NCQ3013---299 lb.18.75 "29.5 "-30 gal.€350.12
R055CQ5514--------€175.93
RFQ
SCQ3005Q--Inel Bolt517 lb.18.75 "29 "-30 gal.€419.22
FCQ5506Q--Inel Bolt957 lb.23 "34.5 "-55 gal.€486.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?