SKOLNIK ST0803 Transport Drum, Tight Head, 8 Gallon, Stainless Steel | AE3QMK 5ERJ7

SKOLNIK ST0803 Tambur de transport, cap strâns, 8 galoane, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE3QMK Model: ST0803Crucea Ref: 5ERJ7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€895.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Bung Hole Dia.Fitinguri de 2 "NPT x 3/4"
CuloriSilver
Materialul garnituriiBuna
Ecartament16/20
Tip capCap închis
În interiorul Dia.14 "
Capacitate de încărcare93 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Grosimea materialului0.037 "
În afara Dia.14.5 "
Inălțime totală16.75 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1A1 / X1.4 / 250
Evaluare ONU solidă1A1 / X1.4 / 250
Volum8 gal.
Capacitate volum8 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7310210050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumMaterialul garnituriiEcartamentTip capÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
SKOLNIK ST5504 Tambur de transport, cap strâns, 55 galoane, oțel inoxidabil | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.Buna16Cap închis22.5 "-23.5 "35.25 "€2,851.09
SKOLNIK ST3004 Tambur de transport, cap deschis, 30 galoane, oțel inoxidabil | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Cap deschis18.25 "495 lb.18.75 "29 "€1,757.66
SKOLNIK ST1003 Tambur de transport, cap strâns, 10 galoane, oțel inoxidabil | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.Buna20Cap închis14 "116 lb.14.25 "19.25 "€1,192.35
SKOLNIK ST1004 Tambur de transport, cap deschis, 10 galoane, oțel inoxidabil | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Cap deschis14 "264 lb.14.25 "19 "€1,068.73
SKOLNIK ST3003 Tambur de transport, cap strâns, 30 galoane, oțel inoxidabil | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.Buna18Cap închis18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "€2,251.22
SKOLNIK ST5502 Tambur de transport, cap deschis, 55 galoane, oțel inoxidabil | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Cap deschis22.5 "968 lb.23 "35.25 "€2,315.07
SKOLNIK ST2004 Tambur de transport, cap deschis, 20 galoane, oțel inoxidabil | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Cap deschis18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "€1,716.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKOLNIK ST0803 Tambur de transport, cap strâns, 8 galoane, oțel inoxidabil
€895.80 /unitate