SKOLNIK ST3003 Tambur de transport, cap strâns, 30 galoane, oțel inoxidabil | AB2KNZ 1MLC3

SKOLNIK ST3003 Tambur de transport, cap strâns, 30 galoane, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB2KNZ Model: ST3003Ref. încrucișat: 1MLC3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,251.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Bung Hole Dia.Fitinguri de 2 "NPT x 3/4"
CuloriSilver
Materialul garnituriiBuna
Ecartament18
Tip capCap închis
În interiorul Dia.18.25 "
Capacitate de încărcare299 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Grosimea materialului0.048 "
În afara Dia.18.75 "
Inălțime totală29.5 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1A1 / X1.2 / 300
Evaluare ONU solidă1A1 / X1.2 / 300
Volum30 gal.
Capacitate volum30 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tamburul de transport Skolnik ST3003 este utilizat pentru depozitarea și transportul lichidelor și materialelor sub formă de pulbere. Acest tambur din oțel inoxidabil de 30 de galoane poate depăși tamburele din oțel carbon în ceea ce privește rezistența la tracțiune, rezistența la coroziune și reutilizarea datorită proprietăților lor unice.

Caracteristici:

  • Tamburul de transport Skolnik ST3003 are o garnitură BUNA pentru a asigura etanșarea perfectă a capacului tamburului.
  • Acest tambur cu cap strâns sau închis are o capacitate maximă de depozitare a lichidelor de 30 de galoane.
  • Are o construcție din oțel inoxidabil 304-2B pentru a rezista substanțelor chimice corozive și mediului.
  • Acest tambur de oțel de 30 de galoane are un corp de suprafață interioară și exterioară sudat, cusut, pasivat pentru o longevitate sporită.

Accesorii compatibile:

  • Garnituri Skolnik PT2000 și PT3000 TS BUNA: Aceste garnituri PT2000 (dop 2) și PT3000 (dopă 3/4) sunt utilizate cu acest tambur din oțel carbon CQ5516L pentru a etanșa dopul de scurgere.
  • Garnituri Skolnik FT2000 și FT3000 TS BUNA: Aceste garnituri FT2000 (flanșă 2) și FT3000 (flanșă 3/4) sunt proiectate pentru a etanșa cele două secțiuni ale unei țevi.

Standarde și aprobări:

  • CFR
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre o garnitură și o flanșă?

A. În diverse situații de operare, cu valori nominale de presiune și temperatură diferite, garniturile flanșei asigură o etanșare statică între două fețe ale flanșei. O garnitură creează o etanșare pentru a menține lichidele și gazele în loc, umplând crăpăturile minuscule și imperfecțiunile fețelor flanșei.

Î. Care sunt punctele de luat în considerare la transportul tamburelor de oțel?

A.

  • Pentru transport, tamburele trebuie să fie montate pe paleți și să fie esențiali la alegerea paleților care pot suporta greutatea tamburelor încărcate.
  • Tamburele nu trebuie să iasă peste marginile paleților în timp ce sunt așezate pe paleți. Ar trebui să se potrivească perfect la exterior.

Î. Cum transportați un tambur de 30 de galoane?

A.

  • Mișcă-ți umărul jos și aproape de tambur.
  • Când simțiți că toba își atinge punctul de echilibrare, avansați încet în timp ce mișcați picioarele.
  • Depărtați mâinile și lățimea umerilor atunci când utilizați tehnica de tragere/tragere.
  • Mutați-vă greutatea pe piciorul din spate în timp ce sprijiniți tamburul pentru a nu aluneca.

Variante de produs

ProdusModelVolumMaterialul garnituriiEcartamentTip capÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
SKOLNIK ST5504 Tambur de transport, cap strâns, 55 galoane, oțel inoxidabil | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.Buna16Cap închis22.5 "-23.5 "35.25 "€2,851.09
SKOLNIK ST3004 Tambur de transport, cap deschis, 30 galoane, oțel inoxidabil | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Cap deschis18.25 "495 lb.18.75 "29 "€1,757.66
SKOLNIK ST1003 Tambur de transport, cap strâns, 10 galoane, oțel inoxidabil | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.Buna20Cap închis14 "116 lb.14.25 "19.25 "€1,192.35
SKOLNIK ST1004 Tambur de transport, cap deschis, 10 galoane, oțel inoxidabil | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Cap deschis14 "264 lb.14.25 "19 "€1,068.73
SKOLNIK ST5502 Tambur de transport, cap deschis, 55 galoane, oțel inoxidabil | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Cap deschis22.5 "968 lb.23 "35.25 "€2,315.07
SKOLNIK ST2004 Tambur de transport, cap deschis, 20 galoane, oțel inoxidabil | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Cap deschis18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "€1,716.00
SKOLNIK ST2003 Tambur de transport, cap strâns, 20 galoane, oțel inoxidabil | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.Buna18Cap închis18.25 "199 lb.18.75 "21.5 "€1,986.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKOLNIK ST3003 Tambur de transport, cap strâns, 30 galoane, oțel inoxidabil
€2,251.22 /unitate