SKOLNIK CQ5506T234 Tambur din oțel carbon cu cap deschis 55 galoane | AB9YXT 2GTW5

SKOLNIK CQ5506T234 Tambur din oțel carbon cu cap deschis 55 galoane

În stoc
Element: AB9YXT Model: CQ5506T234Crucea Ref: 2GTW5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€506.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Bung Hole Dia.Fitinguri de 2 "NPT x 3/4"
Tip de închidereInel Bolt
CuloriNegru cu capac alb
Materialul garnituriiEPDM
Ecartament18
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.22.5 "
Acoperire interioarăInhibitor de rugină
Capacitate de încărcare957 lb.
MaterialOtel carbon
Grosimea materialului0.048 "
În afara Dia.23 "
Inălțime totală34.5 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1A2 / Y1.5 / 150
Evaluare ONU solidă1A2 / X435 / S
Volum55 gal.
Capacitate volum55 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)93.22
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Skolnik CQ5506T234 tambur din oțel carbon, cu cap deschis, este proiectat pentru a transporta sau depozita lichide sau solide periculoase, cum ar fi absorbanții de sol, siropurile, uleiurile și cleiurile.

Caracteristici:

  • Tamburul de transport Skolnik CQ5506T234 este echipat cu un inel cu șuruburi pentru a preveni vărsarea conținutului interior.
  • Acest tambur de oțel cu cap deschis de 55 de galoane are fitinguri sau garnituri EPDM.
  • Are o construcție din oțel carbon pentru o durabilitate excepțională și rezistență la coroziune.

Standarde și aprobări:

  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre o garnitură și o flanșă?

A. În diverse situații de operare, cu valori nominale de presiune și temperatură diferite, garniturile flanșei asigură o etanșare statică între două fețe ale flanșei. O garnitură creează o etanșare pentru a menține lichidele și gazele în loc, umplând crăpăturile minuscule și imperfecțiunile fețelor flanșei.

Î. Cum transportați un tambur de 55 de galoane?

A.

  • Mișcă-ți umărul jos și aproape de tambur.
  • Când simțiți că toba își atinge punctul de echilibrare, avansați încet în timp ce mișcați picioarele.
  • Depărtați mâinile și lățimea umerilor atunci când utilizați tehnica de tragere/tragere.
  • Mutați-vă greutatea pe piciorul din spate în timp ce sprijiniți tamburul pentru a nu aluneca.

Î. Care sunt punctele de luat în considerare la transportul tamburelor de oțel?

A.

  • Pentru transport, tamburele trebuie să fie montate pe paleți și să fie esențiali la alegerea paleților care pot suporta greutatea tamburelor încărcate.
  • Tamburele nu trebuie să iasă peste marginile paleților în timp ce sunt așezate pe paleți. Ar trebui să se potrivească perfect la exterior.

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăÎnchidereTip de închidereCapacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăGrosimeVolumPreț
SKOLNIK CQ0501 Tambur de transport, cap deschis, 5 galoane, oțel carbon | AA8PXU 19K299 CQ0501--Inel Bolt-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Tambur de transport, cap strâns, 5 galoane, oțel carbon | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L Tambur cu cap închis 16 galoane negru cu căptușeală | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Tambur de transport, cap deschis, 16 galoane, oțel carbon | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Inel Bolt440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Tambur din oțel carbon Cap deschis 20 Galon Cap | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Inel Bolt484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 Tambur de transport, oțel carbon, 55 gal, capacitate de încărcare 947 lb | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Inel Bolt947 lb.23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L Tambur din oțel carbon cu cap deschis 10 galoane | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Inel Bolt264 lb.14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKOLNIK CQ5506T234 Tambur din oțel carbon cu cap deschis 55 galoane
€506.34 /unitate