Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Baterie de schimb SLOAN EAF-1000 6vdc Utilizare cu 6na97 | AC8YHF 3ETV2

SLOAN Baterie de schimb EAF-1000 6vdc Utilizare cu 6na97

În stoc
Element: AC8YHF Model: EAF-1000Crucea Ref: 3ETV2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€105.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de înlocuire a bateriei, pentru 100 și 150 de robinete
Tip6 VDC litiu 2CR5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8506500000
Tara natalaCH

Detalii produs:

Bateria de schimb Sloan EAF-1000 este utilizată într-un sistem electronic de robinete de toaletă comercial. Acesta servește ca sursă de alimentare critică pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a acestui robinet cu senzori. Acest robinet se găsește în toaletele publice, birouri și facilități de ospitalitate, oferind funcționalitate fără atingere și de economisire a apei.

Caracteristici:

  • Este proiectat pentru funcționare în curent continuu de 6 volți (6VDC), asigurând compatibilitatea cu sistemele electronice de robinete.
  • Acest kit de înlocuire a bateriei oferă o sursă de energie consistentă și fiabilă a senzorilor și componentelor supapei robinetelor electronice, asigurând funcționalitate neîntreruptă.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți acest transmițător de indicare a presiunii diferențiale?

A.

  • Interval de presiune
  • Acuratete
  • Compatibilitate semnal de ieșire
  • Conditii de mediu
  • Compatibilitate media
  • Cerințe de montaj și instalare
  • Filtrarea semnalului
  • Timp de raspuns
  • Ușurință de calibrare și întreținere

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când înlocuiesc această baterie?

A.

  • Asigurați-vă că sistemul electronic de robinet este oprit înainte de a începe înlocuirea bateriei pentru a preveni curgerea accidentală a apei.
  • Luați în considerare să purtați mănuși și ochelari de protecție pentru a vă proteja mâinile și ochii de expunerea la apă sau murdărie în timpul înlocuirii.
  • Deconectați sursa de alimentare, cum ar fi deconectarea robinetului sau oprirea întreruptorului, pentru a elimina riscul de pericole electrice.
  • Utilizați instrumentele corecte, cum ar fi șurubelnițe sau chei, dacă este necesar, pentru a evita deteriorarea componentelor în timpul înlocuirii.
  • Lucrați într-o zonă bine iluminată pentru a asigura o vizibilitate clară și pentru a reduce șansa de erori sau pericole.
  • Manipulați bateriile cu grijă, evitând căderile sau deteriorarea fizică care ar putea cauza scurgeri sau rupturi.
  • Acordați atenție polarității bateriei și introduceți-o corect conform marcajelor din compartimentul bateriei pentru a preveni deteriorarea sistemului de robinet.

Î. Cum știu când este timpul să înlocuiesc bateria?

A. Majoritatea sistemelor electronice de robinete au un indicator de baterie scăzută sau o reducere a sensibilității senzorului pe măsură ce puterea bateriei scade. Dacă observați o performanță redusă sau vedeți un avertisment de baterie descărcată, este timpul pentru o înlocuire.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN Baterie de schimb EAF-1000 6vdc Utilizare cu 6na97
€105.79 /unitate