Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN EAF250-ISM Senzor robinet 3/8 inch Mips 0.5 Gpm Alama | AE7HLN 5YJP3

SLOAN EAF250-ISM Senzor robinet 3/8 inch Mips 0.5 Gpm alamă

În stoc
Articol: AE7HLN Model: EAF250-ISMCrucea Ref: 5YJP3
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
€1,311.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
amperiAC 2
Material corpAlamă
Conexiune3/8" MIPS
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetStandard
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere0.5 g / min
Tip mânerSenzor
Montarea orificiului de la centru la centru1"
Tip montarePunte
Numărul de găuri1
Inălțime totală5 11 / 32 "
Sursa de putereBaterie alcalină
Cartuș de înlocuireDa
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor2 "până la 14"
Lungimea canalului4 1 / 3 "
Temp. ControlDA
Tipul supapeisolenoid
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.61
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8481809005
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruamperiMaterial corpTip montareNumărul de găuriInălțime totalăSursa de putereGama senzorilorPreț
SLOAN SF2100-4 Senzor robinet 3/8 inch compresie 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"AC 2AlamăPunte14.5 "Baterie alcalină4 "până la 7"€786.12
Senzor robinet SLOAN SF2300 3/8 inch compresie 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"AC 2AlamăPunte34 45 / 64 "Baterie alcalină4 "până la 7"€757.36
SLOAN SF2400-4 Senzor robinet 3/8 inch compresie 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"AC 2AlamăPunte17"Baterie alcalină4 "până la 7"€672.43
SLOAN SF2150-4 Senzor robinet 3/8 inch compresie 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"AC 2AlamăPunte14.5 "Baterie4 "până la 7"€722.77
Senzor robinet SLOAN SF2350 3/8 inch compresie 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"AC 2AlamăPunte34 45 / 64 "Baterie4 "până la 7"€749.55
SLOAN SF2450-4 Senzor robinet 3/8 inch compresie 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"AC 2AlamăPunte17"Baterie4 "până la 7"€747.36
SLOAN EAF100-P-ISM Senzor robinet 3/8 inch Mips 2.2 Gpm Alama | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"AC 2AlamăPunte16.875 "Baterie alcalină2 "până la 14"€1,396.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN EAF250-ISM Senzor robinet 3/8 inch Mips 0.5 Gpm alamă
€1,311.45 /unitate