Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN EFX 250.502.0000 Baterie mâini libere pentru baterie pentru toaletă | AG6ZPQ 49P083

SLOAN EFX 250.502.0000 Baterie Mâini libere pentru robinet de toaletă

În stoc
Articol: AG6ZPQ Model: EFX 250.502.0000Crucea Ref: 49P083
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
€1,483.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
amperi0.05
ConformitateUPC/IPC
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Tip mânerMâini libere
Numărul de găuri1
Cartuș de înlocuireDa
Comercial RezidențialComercial
Conductor senzor1 "până la 6"
Gama senzorilor4 "până la 5"
Lungimea canalului6.5 "
Voltaj6.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6605
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481809005

Detalii produs:

    • Submarcă: BASYS

Variante de produs

ProdusModelGama senzoriloramperiMaterial corpLungimea canaluluiTemp. ControlVoltajRata de curgereTip mânerPreț
SLOAN EFX350.000.0000 Robinet de baie din zinc turnat sub presiune, tip mâner cu senzor | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "până la 5"2.00AZinc turnat sub presiune4"NU6 VDCGPN 0.50Nici unul€1,432.26
SLOAN EFX275.500.0000 Baterie de baie, tip mâner cu senzor | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "până la 5"2.00AZinc turnat sub presiune5 7 / 32 "DA6 VDCGPN 0.50Nici unul€1,854.83
SLOAN EBF750-4 Robinet pentru chiuvetă pentru baie, crom, gât de gâscă, activare senzor de mișcare, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "până la 14"2AAlamă4 1 / 2 "-1.5V c.c.2.2 g / min-€1,758.02
SLOAN ETF700-4-P Robinet pentru chiuvetă pentru baie, gât de gâscă, activare senzor de mișcare, 2.2 Gpm, crom | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "până la 14"2AAlamă4 1 / 2 "-120V AC2.2 g / min-€1,593.70
SLOAN EFX250.000.0000 Robinet de baie drept în unghi, finisaj cromat, debit de 0.5 GPM, senzor de mișcare | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,494.00
SLOAN EFX200.000.0000 Robinet de baie drept în unghi, finisaj cromat, debit de 0.5 GPM, senzor de mișcare | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,652.92
SLOAN EFX200.002.0000 Robinet de baie drept în unghi, finisaj cromat, debit de 1.5 GPM, senzor de mișcare | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,584.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN EFX 250.502.0000 Baterie Mâini libere pentru robinet de toaletă
€1,483.12 /unitate