Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN EFX350.000.0000 Robinet de baie din zinc turnat sub presiune, tip mâner cu senzor | CD2KPW 23MF35

SLOAN EFX350.000.0000 Robinet de baie din zinc turnat sub presiune, tip mâner cu senzor

În stoc
Articol: CD2KPW Model: EFX350.000.0000Crucea Ref: 23MF35
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
€1,267.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Conform ADADa
amperi2.00A
Material corpZinc turnat sub presiune
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgereGPN 0.50
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Tip mânerNici unul
Înălţime5"
Montarea orificiului de la centru la centru1"
Tip montareSuprafață
Numărul de mânere0
Numărul de găuri1
Sursa de putereBaterie
Cartuș de înlocuireDa
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor4 "până la 5"
ModelaDrept
Lungimea canalului4"
Temp. ControlNU
Tipul supapeiComprimare
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5885

Variante de produs

ProdusModelGama senzoriloramperiMaterial corpLungimea canaluluiTemp. ControlVoltajRata de curgereTip mânerPreț
SLOAN EFX 250.502.0000 Baterie mâini libere pentru baterie pentru toaletă | AG6ZPQ 49P083 EFX 250.502.00004 "până la 5"0.05-6.5 "-6.751.5 g / minMâini libere€1,394.00
SLOAN EFX275.500.0000 Baterie de baie, tip mâner cu senzor | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "până la 5"2.00AZinc turnat sub presiune5 7 / 32 "DA6 VDCGPN 0.50Nici unul€1,637.66
SLOAN EBF750-4 Robinet pentru chiuvetă pentru baie, crom, gât de gâscă, activare senzor de mișcare, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "până la 14"2AAlamă4 1 / 2 "-1.5V c.c.2.2 g / min-€1,251.35
RFQ
SLOAN ETF700-4-P Robinet pentru chiuvetă pentru baie, gât de gâscă, activare senzor de mișcare, 2.2 Gpm, crom | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "până la 14"2AAlamă4 1 / 2 "-120V AC2.2 g / min-€1,229.30
RFQ
SLOAN EFX250.000.0000 Robinet de baie drept în unghi, finisaj cromat, debit de 0.5 GPM, senzor de mișcare | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,105.73
RFQ
SLOAN EFX200.000.0000 Robinet de baie drept în unghi, finisaj cromat, debit de 0.5 GPM, senzor de mișcare | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,203.54
RFQ
SLOAN EFX200.002.0000 Robinet de baie drept în unghi, finisaj cromat, debit de 1.5 GPM, senzor de mișcare | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,185.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN EFX350.000.0000 Robinet de baie din zinc turnat sub presiune, tip mâner cu senzor
€1,267.15 /unitate