Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de modernizare SLOAN G2 RESS-U Montajul superior pentru pisoar 1 Gpf | AD2VFR 3UU60

SLOAN Kit de modernizare G2 RESS-U Montajul superior pentru pisoar 1 Gpf

În stoc
Element: AD2VFR Model: G2 RESS-UCrucea Ref: 3UU60
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
€817.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de modernizare a supapei de spălare
De viață a bateriei3 ani. @ 4000 de spălări/lună
ConverteșteDe la manual la automat
Tip de corppisoar
Galoane pe culoare1.0 sau 1.5, în funcție de regulatorul instalat
Poziție de montareTop
Domeniul de presiune15 la 100 psi
Gama senzorilor15 - 30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de corpGaloane pe culoarePoziție de montareGama senzorilorPreț
Kit de modernizare SLOAN RESS-C Montaj superior pentru toaletă 1.6 Gpf | AD2VFQ 3UU59 RESS-CToaletă1.6 sau 3.5, în funcție de regulatorul instalatTop22 - 42 "€862.56
SLOAN EBV-500-A Montare laterală cu o singură plasă | AF6QVJ 20CM32 EBV-500-A--Parte-€425.75
SLOAN EBV-550-A Montare laterală dublă | AF6QVK 20CM33 EBV-550-A--Parte-€527.98
SLOAN 3325410 Supapă de spălare ulterioară, cu un singur flux, dimensiune de 15 până la 30 inchi | BR3GJU 55KK94 3325410----€868.10
RFQ
SLOAN 3325425 Modernizare supapă de spălare, o singură spălare, baterie | BR3GKK 55KK93 3325425----€1,615.25
RFQ
SLOAN EBV1004A Kit de modernizare pentru supapă de spălare automată, fluxometre expuse, montare superioară | CH9PWD 3ETV5 EBV1004A----€358.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN Kit de modernizare G2 RESS-U Montajul superior pentru pisoar 1 Gpf
€817.69 /unitate