Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR Set de scule pentru căi ferate, montator de țevi, SAE | AD7LUE 4FEU5

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR Set de scule pentru căi ferate, montator de țevi, SAE

În stoc
Element: AD7LUE Model: Royal 111 ESSCrucea Ref: 4FEU5
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
€1,196.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare automată
Locația conexiuniiTop
finalizareaChrome
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare1.6
Dimensiunea intrării1"
Sursa de putere24 VCA, 50/60 Hz
Domeniul de presiune15 la 100 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor22 "până la 42"
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481809020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de scule pentru căi ferate Proto JTS-0107RR conceput pentru dimensiuni de elemente de fixare de 3/8 - 1-1/4 inci
    • Include 46 de prize și accesorii, 25 de chei, 8 unelte de lovire și de lovire, 7 clești, 5 șurubelnițe și 16 unelte diverse

Variante de produs

ProdusModelDe viață a baterieiTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de putereGama senzorilorPreț
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Supapă de spălare automată WC 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăToaletă1.61"(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€880.08
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Supapă de spălare automată WC 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăToaletă3.51"(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€852.64
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Supapă de spălare automată Pisoar 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăpisoar13 / 4 "(4) Baterii cu celule C.15 "până la 30"€915.07
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Supapă de spălare automată Pisoar 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăpisoar1.53 / 4 "(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€908.09
SLOAN G2 8111-1.28 WC cu supapă de spălare automată 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.281"(4) Baterii AA22 "până la 42"€1,073.35
SLOAN Solis 8111-1.28 WC cu supapă automată de spălare 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.281"Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,006.37
SLOAN Solis 8111-1.6 WC cu supapă de spălare automată 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.61"Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,096.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR Set de scule pentru căi ferate, montator de țevi, SAE
€1,196.19 /unitate