Supapa de spălare automată Sloan Solis 8111-1.6 este un dispozitiv sanitar de calitate comercială conceput pentru spălarea eficientă și igienă a toaletei. Încorporează tehnologia de ultimă oră cu senzori pentru a spăla automat toaletele atunci când un utilizator părăsește proximitatea, eliminând necesitatea spălării manuale. Această operațiune fără atingere reduce riscul de transmitere a germenilor, făcându-l ideal pentru toaletele publice cu trafic intens, unitățile de asistență medicală și spațiile comerciale.
Caracteristici:
- Această supapă este proiectată pentru un tip de corpuri de dulap de apă și este echipată cu o conexiune superioară a dispozitivului de fixare, asigurând compatibilitatea și funcționarea eficientă în astfel de instalații.
- Vine cu o întârziere de spălare de trei secunde pentru a spori confortul, menținând în același timp conservarea apei.
- Această supapă include un indicator de baterie descărcată cu un LED intermitent pentru o monitorizare ușoară a întreținerii.
- Are un adaptor de lipire pentru transpirație cu un tub de acoperire și flanșă de perete turnată cu un șurub de fixare pentru o instalare sigură.
- Această supapă cu senzor infraroșu are câmpuri de detectare lobulare, focalizate multiple, pentru detectarea precisă a țintei înalte și joase.
- Are o sursă de alimentare de rezervă de patru baterii de dimensiune AA pentru a asigura funcționarea continuă.
- Această supapă are un scaun principal, un scaun de oprire și un întrerupător de vid fabricate din compus de cauciuc PERMEX pentru rezistență la cloramină, asigurând longevitatea în aplicațiile de tratare a apei.
- Are un design cu diafragmă cu tub flexibil pentru a prelungi durata de viață a diafragmei și a reduce întreținerea.
- Această supapă este dotată cu un bypass fix de măsurare și fără reglare externă a volumului pentru optimizarea conservării apei.
- Dispune de un capac metalic cu o fereastră de lentilă înlocuibilă pentru longevitate.
- Această supapă utilizează o diafragmă din cauciuc sintetic PERMEX cu bypass fix cu filtre duble pentru a asigura performanță fiabilă.
- Are piese turnate cu un conținut ridicat de cupru și alamă cu un conținut scăzut de zinc pentru a oferi rezistență împotriva deșertificării.
- Acesta are un buton de anulare a spălării de curtoazie pentru a permite spălarea manuală în cazul defecțiunii sursei de alimentare a senzorului.
- În plus, are finisaj cromat pentru a adăuga o notă de eleganță și estetică modernă designului său.
- Această supapă are o construcție cu corp din alamă semi-roșie pentru durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferă un MCCB Eaton similar cu un amperaj mai mare?
R. Da, clienții care caută un astfel de MCCB pot opta pentru EGS3125FFG MCCB având un amperaj nominal de 125A.
Î. Care este volumul de spălare al acestei supape de spălare automată Sloan Solis?
A. Volumul de spălare al acestei supape este de 1.6 galoane per spălare (6 litri per spălare) pentru a optimiza conservarea apei, asigurând în același timp o spălare eficientă.
Î. Ce alimentează ansamblul senzorului?
A. Ansamblul senzorului este alimentat de o celulă solară care recoltează energie din iluminatul artificial interior.
Î. Cum funcționează fără spălare manuală?
A. Utilizează tehnologia senzorului cu infraroșu pentru a detecta prezența utilizatorului și pentru a declanșa o spălare atunci când utilizatorul părăsește vecinătatea.
Î. Cât timp durează pentru a obține puterea maximă cu energia solară?
A. Poate atinge 100% putere cu iluminare de 650 de lux.