Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 Supapă de spălare dublă automată 1.6/1.1 Gpf | AC8YHV 3ETX8

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 Supapă de spălare dublă automată 1.6/1.1 Gpf

În stoc
Articol: AC8YHV Model: Solis 8111-1.6/1.1Crucea Ref: 3ETX8
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
€1,123.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa automată cu dublă spălare
De viață a bateriei6 ani @ 4000 spălări/lună
Locația conexiuniiTop
finalizareaChrome
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare1.6/1.1
Dimensiunea intrării1"
Sursa de putereSolar cu (4) baterii AA
Domeniul de presiune15 la 100 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor22 "până la 42"
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Expus / Ascuns (Expus)

Variante de produs

ProdusModelDe viață a baterieiArticolSursa de puterePreț
SLOAN ECOS 8111 Supapă de spălare automată, 1.1 și 1.28 gpf, dimensiune 11 1/2 inch, brută, baterie | AC3PUY 783XX8 ECOS 81113 ani @ 4000 spălări/lunăSupapă de spălare automată(4) Baterii AA€1,157.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 Supapă de spălare dublă automată 1.6/1.1 Gpf
€1,123.00 /unitate