Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x32 Inch

În stoc
Articol: AC8XVM Model: V500AA 1 1/2 X 32Crucea Ref: 3ERE9
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
€140.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu întrerupător de vid
Mărimea1 1/2 "x 32"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ansamblul întrerupător de vid Sloan V500AA este utilizat împreună cu Fluxmetrele Regal pentru a preveni returul apei contaminate în sursa de alimentare cu apă curată, asigurând că apa potabilă rămâne necontaminată. Are o construcție din alamă, asigurând longevitate și rezistență la coroziune. Acest ansamblu întrerupător de vid Sloan V500AA are un design rezistent la manipulare, sporind securitatea și prevenind ajustările neautorizate sau utilizarea greșită.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se întreține acest transmițător de presiune Dwyer?

A.

  • Efectuați inspecții vizuale de rutină pentru a verifica dacă există daune fizice sau conexiuni slăbite.
  • Calibrați periodic transmițătorul de presiune conform recomandărilor producătorului.
  • Protejați emițătorul de temperaturi extreme și medii corozive.
  • Curățați emițătorul în mod regulat pentru a preveni murdăria și contaminanții să afecteze performanța.
  • Asigurați conexiuni electrice strânse și fără coroziune.

Î. Cum se curăță și se întrețin fluxometrul?

A. Pentru a menține componentele interne ale fluxometrului, se recomandă utilizarea agenților de curățare blândi, neabrazivi. Evitați substanțele chimice dure, deoarece acestea pot deteriora supapa și componentele senzorului.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/4 in | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"€60.05
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Ansamblu întrerupător de vid 3/4 in | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"€64.28
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2 inch x 9 in | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"€77.40
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€87.05
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€95.03
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€105.67
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€119.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x32 Inch
€140.01 /unitate