Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN V500AA 3/4 X 10 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 3/4x10 1/2 In | AC8XVN 3ERF1

SLOAN V500AA 3/4 X 10 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 3/4x10 1/2 in

În stoc
Articol: AC8XVN Model: V500AA 3/4 X 10 1/2Crucea Ref: 3ERF1
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
€80.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu întrerupător de vid
Mărimea3 / 4 "x 10 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/4 in | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"€58.30
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Ansamblu întrerupător de vid 3/4 in | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"€63.27
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2 inch x 9 in | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"€74.45
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€84.14
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€93.10
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€102.79
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 1 1/2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€115.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN V500AA 3/4 X 10 1/2 Ansamblu întrerupător de vid 3/4x10 1/2 in
€80.40 /unitate