Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLUGGER SL551 Cutter inelar M2 din oțel de mare viteză | AF7GCY 20YP26

SLUGGER Cutter inelar SL551 M2 din oțel de mare viteză

În stoc
Element: AF7GCY Model: SL551Crucea Ref: 20YP26
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
€90.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză inelară
Adâncimea de tăiere2"
Diametru35 / 64 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipM2 HSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)6.53
Lățimea navei (cm)6.53
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereDiametruTipPreț
Cutter inelar SLUGGER S5625TN 9/16 inch | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS€95.90
SLUGGER S8125TN Cutter inelar 11/16 inch | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ
SLUGGER S9375TN Cutter inelar 15/16 inch | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS€138.98
Cutter inelar SLUGGER S1000TN 1 inch | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ
SLUGGER S1062TN Cutter inelar 15/16 inch | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ
SLUGGER S1125TN Cutter inelar 1-1/8 inch | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "Acoperit cu azotură de titan HSS€160.70
SLUGGER S1187TN Cutter inelar 1-3/16 inch | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER Cutter inelar SL551 M2 din oțel de mare viteză
€90.68 /unitate