Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere SMALLEY WHM-250, diametru intern. 2-1/2 inch, 5 buc | AE3MNF 5EB29

SMALLEY Inel de reținere WHM-250, diametru intern. 2-1/2 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MNF Model: WHM-250Crucea Ref: 5EB29
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
€29.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.074 "
Se potrivește Dia Groove.2.648 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Bore Dia.2.5 "
DO gratuit2.667 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.200 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere WHM-250, diametru intern. 2-1/2 inch, 5 buc
€29.16 /ambalaj