Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-287 Inel de reținere, diametru intern. 2-7/8 inch, 5 buc | AE3MNJ 5EB35

SMALLEY Inel de reținere WHM-287, diametru intern. 2-7/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MNJ Model: WHM-287Crucea Ref: 5EB35
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
€42.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.088 "
Se potrivește Dia Groove.3.051 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.103 "
Pentru Bore Dia.2.875 "
DO gratuit3.072 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.225 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere WHM-287, diametru intern. 2-7/8 inch, 5 buc
€42.73 /ambalaj