Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-37 Inel de reținere în spirală, diametru intern. 3/8 inch, 25 buc | AE3MHD 5EA75

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-37, diametrul intern. 3/8 inch, 25 buc

În stoc
Element: AE3MHD Model: WHM-37Crucea Ref: 5EA75
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
€29.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.011 "
Se potrivește Dia Groove.0.397 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Bore Dia.3 / 8 "
DO gratuit0.400 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.030 "
Forța de tracțiune221,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-37, diametrul intern. 3/8 inch, 25 buc
€29.87 /ambalaj