Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere SMALLEY WSM-175, diametru extern. 1-3/4 inch, 10 buc | AE3MGC 5EA37

SMALLEY Inel de reținere WSM-175, diametru extern. 1-3/4 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE3MGC Model: WSM-175Crucea Ref: 5EA37
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
€26.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.050 "
Se potrivește Dia Groove.1.650 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Shaft Dia.1.75 "
ID-ul gratuit1.633 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.128 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere WSM-175, diametru extern. 1-3/4 inch, 10 buc
€26.72 /ambalaj