Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WSM-500, diametru extern. 5 inch | AE3MHB 5EA69

SMALLEY Inel de reținere spiralat WSM-500, diametru extern. 5 inch

În stoc
Articol: AE3MHB Model: WSM-500Crucea Ref: 5EA69
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
€71.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.105 "
Se potrivește Dia Groove.4.790 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.12 "
Pentru Shaft Dia.5"
ID-ul gratuit4.756 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.270 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.111 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere spiralat WSM-500, diametru extern. 5 inch
€71.66 /unitate