Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2201F-N01-01SA Supapă de control al vitezei 1/8 in Npt x Tub | AG6UMM 48J209

SMC VALVES AS2201F-N01-01SA Supapă de control al vitezei 1/8 in Npt x tub

În stoc
Element: AG6UMM Model: AS2201F-N01-01SACrucea Ref: 48J209
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
€17.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 8 "
ConexiuneNPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelDebitPreț
SMC VALVES AS2211F-N01-01SA Supapă de control al vitezei 1/8 In Npt x Tub | AG6ULJ 48J181 AS2211F-N01-01SAIn€17.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-01SA Supapă de control al vitezei 1/8 in Npt x tub
€17.16 /unitate