Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2211F-01-10SA Supapă de control al vitezei 10mm Tub 1/8 In | AG6UMB 48J197

SMC VALVES AS2211F-01-10SA Supapă de control al vitezei 10 mm tub 1/8 inch

În stoc
Element: AG6UMB Model: AS2211F-01-10SACrucea Ref: 48J197

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 8 "
ConexiuneBSPT x Tub
DebitIn
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS3211F-03-10SA Supapă de control al vitezei 10mm Tub 3/8 In | AD6QXZ 48J205 AS3211F-03-10SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.37
SMC VALVES AS2211F-02-10SA Supapă de control al vitezei 10 mm Tub 1/4 In | AG6UMF 48J202 AS2211F-02-10SA1 / 4 "In1 / 4 "€20.78
SMC VALVES AS4211F-04-10SA Supapă de control al vitezei 10 mm Tub 1/2 In | AG6UMK 48J207 AS4211F-04-10SA1 / 2 "In1 / 2 "€26.28
SMC VALVES AS2201F-01-10SA Supapă de control al vitezei 10mm Tub 1/8 In | AG6UNE 48J225 AS2201F-01-10SA1 / 8 "Afară1 / 8 "€17.39
SMC VALVES AS2201F-02-10SA Supapă de control al vitezei 10 mm Tub 1/4 In | AG6UNJ 48J229 AS2201F-02-10SA1 / 4 "Afară1 / 4 "€21.03
SMC VALVES AS3201F-03-10SA Supapă de control al vitezei 10mm Tub 3/8 In | AG6UNL 48J232 AS3201F-03-10SA3 / 8 "Afară3 / 8 "€23.37
SMC VALVES AS4201F-04-10SA Supapă de control al vitezei 10 mm Tub 1/2 In | AG6UNN 48J234 AS4201F-04-10SA1 / 2 "Afară1 / 2 "€26.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2211F-01-10SA Supapă de control al vitezei 10 mm tub 1/8 inch
€17.39 /unitate