Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2211F-N02-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 1/4 in | AG6ULQ 48J187

SMC VALVES AS2211F-N02-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 1/4 in

În stoc
Articol: AG6ULQ Model: AS2211F-N02-09SACrucea Ref: 48J187

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€18.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 4 "
ConexiuneNPT x Tub
DebitIn
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS2211F-N01-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 1/8 in | AG6ULM 48J184 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "€17.92
SMC VALVES AS3211F-N03-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 3/8 in | AG6ULU 48J190 AS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.37
SMC VALVES AS2201F-N01-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 1/8 in | AG6UMQ 48J212 AS2201F-N01-09SA1 / 8 "Afară1 / 8 "€17.27
SMC VALVES AS2201F-N02-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 1/4 in | AG6UMU 48J215 AS2201F-N02-09SA1 / 4 "Afară1 / 4 "€18.63
SMC VALVES AS3201F-N03-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 3/8 in | AG6UMW 48J217 AS3201F-N03-09SA3 / 8 "Afară3 / 8 "€23.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N02-09SA Supapă de control al vitezei 5/16 in tub 1/4 in
€18.63 /unitate