Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS3201F-N03-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch tub 3/8 in | AG6UMY 48J219

SMC VALVES AS3201F-N03-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch tub 3/8 inch

În stoc
Element: AG6UMY Model: AS3201F-N03-07SACrucea Ref: 48J219

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului3 / 8 "
ConexiuneNPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS2211F-N01-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch tub 1/8 in | AG6ULL 48J183 AS2211F-N01-07SA1 / 8 "In1 / 8 "€16.87
SMC VALVES AS2211F-N02-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch Npt x tub | AG6ULP 48J186 AS2211F-N02-07SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.64
SMC VALVES AS3211F-N03-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch tub 3/8 in | AG6ULT 48J189 AS3211F-N03-07SA3 / 8 "In3 / 8 "€22.26
SMC VALVES AS2201F-N01-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch tub 1/8 in | AG6UMP 48J211 AS2201F-N01-07SA1 / 8 "Afară1 / 8 "€16.46
SMC VALVES AS2201F-N02-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch Npt x tub | AG6UMT 48J214 AS2201F-N02-07SA1 / 4 "Afară1 / 4 "€17.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS3201F-N03-07SA Supapă de control al vitezei 1/4 inch tub 3/8 inch
€22.26 /unitate