Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2C11-00A Capac tub 3/8 inch Tub | AC6ZPW 36W952

SMC VALVES KQ2C11-00A Capul tubului Tub de 3/8 inch

În stoc
Articol: AC6ZPW Model: KQ2C11-00ACrucea Ref: 36W952
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
€6.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de tub
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă145 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2C03-00A Capac tub 5/32 inch Tub | AC6ZPN 36W945 KQ2C03-00A5 / 32 "€2.89
SMC VALVES KQ2C04-00A Capac tub 4mm Tub | AC6ZPP 36W946 KQ2C04-00A4mm€2.69
SMC VALVES KQ2C06-00A Capac tub 6mm Tub | AC6ZPQ 36W947 KQ2C06-00A6mm€3.25
SMC VALVES KQ2C07-00A Capac tub 1/4 inch Tub | AC6ZPR 36W948 KQ2C07-00A1 / 4 "€4.86
SMC VALVES KQ2C08-00A Capac tub 8mm Tub | AC6ZPT 36W949 KQ2C08-00A8mm€3.65
SMC VALVES KQ2C09-00A Capac tub 5/16 inch Tub | AC6ZPU 36W950 KQ2C09-00A5 / 16 "€5.40
SMC VALVES KQ2C10-00A Capac tub 10mm Tub | AC6ZPV 36W951 KQ2C10-00A10mm€4.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2C11-00A Capul tubului Tub de 3/8 inch
€6.01 /unitate