Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2E09-00A Uniune perete 5/16 inch Tub x Tub | AC6ZQF 36W961

SMC VALVES KQ2E09-00A Uniune perete 5/16 inch Tub x tub

În stoc
Articol: AC6ZQF Model: KQ2E09-00ACrucea Ref: 36W961
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
€11.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei3 / 4-16
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpCuloriDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
SMC VALVES KQG2E04-00 Racord perete 5/32 sau 4 mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLD 19F704 KQG2E04-005/32 "sau 4 mmMetal316 oțel inoxidabil-12mm435 psi-23 de grade până la 302 de grade F€81.01
SMC VALVES KQG2E06-00 Racord perete 6mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLE 19F705 KQG2E06-006mmMetal316 oțel inoxidabil-17mm435 psi-23 de grade până la 302 de grade F€95.25
SMC VALVES KQG2E07-00 Uniune perete 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil | AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "Metal316 oțel inoxidabilOţel17mm435 psi-23 de grade până la 302 de grade F€84.83
SMC VALVES KQG2E11-00 Uniune perete 3/8 inch 316 oțel inoxidabil | AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "Metal316 oțel inoxidabil-22mm435 psi-23 de grade până la 302 de grade F€143.65
SMC VALVES KQ2E01-00A Uniune perete etanș 1/8 inch Tub x tub | AC6ZPY 36W954 KQ2E01-00A1 / 8 "PlasticPolibutilen tereftalatAlb / Gri-145 psi1 / 2-2023 de grade până la 140 de grade F€9.74
SMC VALVES KQ2E03-00A Uniune perete 5/32 inch Tub x Tub | AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "PlasticPolibutilen tereftalatAlb / Gri-145 psi1 / 2-2023 de grade până la 140 de grade F€8.26
SMC VALVES KQ2E04-00A Uniune perete 4mm Tub x Tub | AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4mmPlasticPolibutilen tereftalatAlb / Gri-145 psiM12 X 123 de grade până la 140 de grade F€11.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2E09-00A Uniune perete 5/16 inch Tub x tub
€11.60 /unitate