Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2H03-07A Tub drept 5/32 x 1/4 inch x tub | AC6ZRP 36W992

SMC VALVES KQ2H03-07A Tub drept 5/32 x 1/4 inch x tub

În stoc
Articol: AC6ZRP Model: KQ2H03-07ACrucea Ref: 36W992
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
€7.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrept
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei5 / 32 "x 1 / 4"
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2H01-03A Tub drept 1/8 x 5/32 inch x tub | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"€5.98
SMC VALVES KQ2H01-07A Tub drept 1/8 x 1/4 inch x tub | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07A1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"€7.05
SMC VALVES KQ2H03-05A Tub drept 5/32 x 3/16 inch x tub | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05A5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"€7.82
SMC VALVES KQ2H04-06A Drept 4mm x 6mm Tub x Tub | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4 6 mm x mm€6.00
SMC VALVES KQ2H05-07A Tub drept 3/16 x 1/4 inch x tub | AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"€7.93
SMC VALVES KQ2H06-08A Drept 6mm x 8mm Tub x Tub | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6 8 mm x mm€5.43
SMC VALVES KQ2H07-11A Tub drept 1/4 x 3/8 inch x tub | AC6ZTY 36X024 KQ2H07-11A1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"€8.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2H03-07A Tub drept 5/32 x 1/4 inch x tub
€7.72 /unitate