Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2K11-37AS Male Elbow 45 Degree 3/8 Inch Thread x Tube | AC7AEA 36X259

SMC VALVES KQ2K11-37AS Cot tată 45 grade 3/8 inch filet x tub

În stoc
Element: AC7AEA Model: KQ2K11-37ASCrucea Ref: 36X259

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2K01-32A Cot tată 45 grade 1/8 inch Filet x Tub | AC7ADJ 36X244 KQ2K01-32ATub x UNF7mm10-321 / 8 "€9.05
SMC VALVES KQ2K01-34AS Cot tată 45 grade 1/8 inch Filet x Tub | AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.29
SMC VALVES KQ2K03-32A Cot tată 45 grade 5/32 inch Filet x Tub | AC7ADL 36X246 KQ2K03-32ATub x UNF7 / 16 "10-325 / 32 "€9.11
SMC VALVES KQ2K03-34AS Cot tată 45 grade 3/16 inch Filet x Tub | AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€8.42
SMC VALVES KQ2K05-34AS Cot tată 45 grade 1/4 inch Filet x Tub | AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€8.99
SMC VALVES KQ2K07-32A Cot tată 45 grade 1/4 inch Filet x Tub | AC7ADP 36X249 KQ2K07-32ATub x UNF7mm10-321 / 4 "€10.94
SMC VALVES KQ2K07-34AS Cot tată 45 grade 1/4 inch Filet x Tub | AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2K11-37AS Cot tată 45 grade 3/8 inch filet x tub
€21.56 /unitate