Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2L03-07A Cot reductor 5/32 x 1/4 inch Tub x Plug In | AC6ZWJ 36X081

SMC VALVES KQ2L03-07A Cot reductor 5/32 x 1/4 inch Tub x Plug

În stoc
Articol: AC6ZWJ Model: KQ2L03-07ACrucea Ref: 36X081
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
€6.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere plug-in, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiunePlug-in Tube x
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0261
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2L11-13A Cot reductor 3/8 x 1/2 inch Tub x Tub | AC6ZAJ 36W638 KQ2L11-13A-3 / 8 "€8.91
SMC VALVES KQ2L12-16A Cot reductor 12mm x 16mm Tub x Tub | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12 16 mm x mm€13.58
SMC VALVES KQ2L01-03A Cot reductor 1/8 x 5/32 inch Tub x Plug In | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"€6.06
SMC VALVES KQ2L01-05A Cot reductor 1/8 x 3/16 inch Tub x Plug In | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"€5.08
SMC VALVES KQ2L05-07A Cot reductor 3/16 x 1/4 inch Tub x Plug In | AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€5.09
SMC VALVES KQ2L05-09A Cot reductor 3/16 x 5/16 inch Tub x Plug In | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"€5.72
SMC VALVES KQ2L07-09A Cot reductor 1/4 x 5/16 inch Tub x Plug In | AC6ZXU 36X114 KQ2L07-09A5 / 16 "1 / 4 "x 5 / 16"€6.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2L03-07A Cot reductor 5/32 x 1/4 inch Tub x Plug
€6.96 /unitate