Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2LF01-34A Cot mamă 1/8 inch Filet x Tub | AC7AAL 36X176

SMC VALVES KQ2LF01-34A Cot mamă Filet de 1/8 inch x tub

În stoc
Element: AC7AAL Model: KQ2LF01-34ACrucea Ref: 36X176
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
€8.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x FNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2LF01-35A Cot mamă 1/8 inch Filet x Tub | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35ATub x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€9.57
SMC VALVES KQ2LF03-34A Cot mamă 5/32 inch Filet x Tub | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34ATub x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€8.18
SMC VALVES KQ2LF03-35A Cot mamă 5/32 inch Filet x Tub | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35ATub x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€9.69
SMC VALVES KQ2LF07-34A Cot mamă 1/4 inch Filet x Tub | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34ATub x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.85
SMC VALVES KQ2LF07-35A Cot mamă 1/4 inch Filet x Tub | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35ATub x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€10.41
SMC VALVES KQ2LF07-36A Cot mamă 1/4 inch Filet x Tub | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36ATub x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€12.11
SMC VALVES KQ2LF11-35A Cot mamă 3/8 inch Filet x Tub | AC7AAU 36X183 KQ2LF11-35ATub x FNPT11 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "€12.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2LF01-34A Cot mamă Filet de 1/8 inch x tub
€8.83 /unitate