Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.037.0175 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1-3/4 Oțel grad 8 simplu, 50 buc | AH8HMM 38TN77

GRAINGER N04100.037.0175 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1-3/4 oțel grad 8 simplu, 50 buc.

În stoc
Articol: AH8HMM Model: N04100.037.0175Cruce Ref: 38TN77

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime1.75 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4386
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.037.0175 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1-3/4 oțel grad 8 simplu, 50 buc.
€42.35 /ambalaj