Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2R01-05A Plug In Reducer 1/8 x 3/16 Inch Tub x Plug In | AC6ZBV 36W671

SMC VALVES KQ2R01-05A Plug In Reducer 1/8 x 3/16 inch Tub x Plug In

În stoc
Articol: AC6ZBV Model: KQ2R01-05ACrucea Ref: 36W671
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
€3.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de plug-in
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiunePlug-in Tube x
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei3 / 16 "
OD tulpină3 / 16 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelOD tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2R01-03A Plug In Reducer 1/8 x 5/32 inch Tub x Plug In | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "€3.27
SMC VALVES KQ2R01-07A Plug Inch Reductor 1/8 x 1/4 Inch Tub x Plug In | AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1 / 4 "1 / 8 "€3.47
SMC VALVES KQ2R03-05A Reductor cu priză 5/32 x 3/16 inch Tub x Plug | AC6ZBX 36W673 KQ2R03-05A3 / 16 "5 / 32 "€3.25
SMC VALVES KQ2R03-07A Plug In Reducer 5/32 x 1/4 Inch Tub x Plug In | AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "€3.39
SMC VALVES KQ2R04-06A Plug In Reducer 4mm x 6mm Tub x Plug In | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm€3.21
SMC VALVES KQ2R04-08A Plug In Reducer 4mm x 8mm Tub x Plug In | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm€3.41
SMC VALVES KQ2R04-10A Plug In Reducer 4mm x 10mm Tub x Plug In | AC6ZCB 36W677 KQ2R04-10A10mm4mm€5.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2R01-05A Plug In Reducer 1/8 x 3/16 inch Tub x Plug In
€3.44 /unitate