Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2T05-00A Union Tee 3/16 inch Tub x Tub | AC6ZFE 36W750

SMC VALVES KQ2T05-00A Union Tee 3/16 inch Tub x Tub

În stoc
Articol: AC6ZFE Model: KQ2T05-00ACrucea Ref: 36W750
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
€7.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă145 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpCuloriPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2T07-00 Unire Tee 1/4 inch 316 Oțel inoxidabil | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Metal316 oțel inoxidabilOţel435 psi-23 de grade până la 302 de grade F1 / 4 "€83.04
SMC VALVES KQG2T08-00 Unire Tee 8mm sau 5/16 316 Oțel inoxidabil | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi-23 de grade până la 302 de grade F5/16 "sau 8 mm€143.95
SMC VALVES KQG2T11-00 Unire Tee 3/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Metal316 oțel inoxidabilOţel435 psi-23 de grade până la 302 de grade F3 / 8 "€134.12
SMC VALVES KQG2T13-00 Unire Tee 1/2 inch 316 Oțel inoxidabil | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Metal316 oțel inoxidabilOţel435 psi-23 de grade până la 302 de grade F1 / 2 "€179.04
SMC VALVES KQ2T01-00A Union Tee 1/8 Inch Tub x Tub | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00APlasticPolibutilen tereftalatAlb / Gri145 psi-23 de grade până la 140 de grade F1 / 8 "€6.45
SMC VALVES KQ2T03-00A Union Tee 5/32 inch Tub x Tub | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00APlasticPolibutilen tereftalatAlb / Gri145 psi-23 de grade până la 140 de grade F5 / 32 "€5.86
SMC VALVES KQ2T04-00A Unire Tee 4mm Tub x Tub | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00APlasticPolibutilen tereftalatAlb / Gri145 psi4mm23 de grade până la 140 de grade F4mm€6.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2T05-00A Union Tee 3/16 inch Tub x Tub
€7.53 /unitate