Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2T07-32A Teu de ramificare tată Filet de 1/4 inch x tub | AC6ZGB 36W770

SMC VALVES KQ2T07-32A T de ramificație tată Filet de 1/4 inch x tub

În stoc
Articol: AC6ZGB Model: KQ2T07-32ACrucea Ref: 36W770
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
€11.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x UNF
Dimensiune hexagonală7mm
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei10-32
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2T01-32A Teu de ramificare tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZEM 36W734 KQ2T01-32ATub x UNF9 / 32 "10-321 / 8 "€13.27
SMC VALVES KQ2T03-32A Te de ramificație tată Filet de 5/32 inch x tub | AC6ZEU 36W740 KQ2T03-32ATub x UNF9 / 32 "10-325 / 32 "€11.88
SMC VALVES KQ2T04-M6A Teu tată ramificat 4mm Filet x Tub | AC6ZFD 36W749 KQ2T04-M6ATub x R (PT)8mmM6 X 14mm€8.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2T07-32A T de ramificație tată Filet de 1/4 inch x tub
€11.42 /unitate