Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 32485 Threaded Stud Stainless Steel 3/8-16X1-3/4, 10PK | AD9EXY 4REF5

APPROVED VENDOR 32485 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X1-3/4, 10 buc.

În stoc
Element: AD9EXY Model: 32485Crucea Ref: 4REF5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€18.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32485 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X1-3/4, 10 buc.
€18.82 /ambalaj