Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2U12-00A Y Union 12mm Tub x Tub | AC6ZMH 36W892

SMC VALVES KQ2U12-00A Unire Y 12mm Tub x Tub

În stoc
Articol: AC6ZMH Model: KQ2U12-00ACrucea Ref: 36W892
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
€18.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Uniunea
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă145 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2U01-00A Y Union 1/8 Inch Tub x Tub | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00ATub x Tub1 / 8 "€8.68
SMC VALVES KQ2U01-03A Y Union 1/8 x 5/32 inch Tub x Tub | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03ATub x Tub1 / 8 "x 5 / 32"€9.57
SMC VALVES KQ2U01-07A Y Unire 1/8 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07ATub x Tub1 / 8 "x 1 / 4"€12.00
SMC VALVES KQ2U03-00A Y Union 5/32 inch Tub x Tub | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00ATub x Tub5 / 32 "€8.78
SMC VALVES KQ2U03-07A Y Unire 5/32 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07ATub x Tub5 / 32 "x 1 / 4"€12.18
SMC VALVES KQ2U04-00A Y Unire 4mm Tub x Tub | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00ATub x Tub4mm€8.86
SMC VALVES KQ2U04-06A Y Unire 4mm x 6mm Tub x Tub | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06ATub x Tub4 6 mm x mm€8.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2U12-00A Unire Y 12mm Tub x Tub
€18.45 /unitate